• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 12mm

Prekės Nr.: 192541 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js14 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 12 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 53 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto skersmuo DS 12 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Tolerancijos klasė js14
Pjovimo gylis maks. L2 12 mm; 53 mm
Kampų nuožulos plotis 0,7 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Iškyšos ilgis A 65 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Schruppfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01201005
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 110 mm
Koto tipas HB
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
galvutės ilgis L3 0 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 53 mm
Svoris 74 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 844 B
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,7 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 192541 12
EAN / GTIN 4045197547545
Gamintojo numeris 192541 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
138
INOX <900 N/mm²
M
23
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezos briaunos su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui.
  • Platūs, tiksliai šlifuoti drožlialaužiai grioveliai.
  • Specialus pjovimo kampas aliuminio ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.

Privalumai:

Platūs sraigtiniai grioveliai pritaikyti našiam pjovimui.