Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 40 - 50 mm

Nr art.: 1923526
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 1923526
EAN / GTIN 4029713049751
Numer producenta 1923526
Numer L L40510 2635
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Reading: 0,001 mm / .00005 inch
  • Protection class IP52
  • LCD display 8,5 mm
  • Ratchet stop
  • For through holes
  • From measuring range 12 mm for through and blind holes
  • From measuring range 12 mm with cabide tipped measuring faces

Opis:

Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 40 - 50 mm

Cecha szcz.:

  • IP class: IP 52
  • Reading: 0.001 mm
  • Measuring range (mm): 40 - 50
  • Error Limit (mm): 0.004 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm
  • Measuring depth: 76 mm

Norma:

DIN 863-4