Alésomètre digital à 3 touches IP52, avec bague étalon, capacité 40 - 50 mm

Réf.: 1923526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1923526
EAN / GTIN 4029713049751
Réf. fabricant 1923526
Article hors catalogue L40510 2635

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP52
  • Affichage LCD 8,5 mm
  • Butée à cliquet
  • Pour trous traversants
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide

Description:

DIGI-MET Micromètre intérieur à 3 points IP52 avec bague 40-50mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, écran LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, sortie de données variables, livré en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 52
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 40 - 50
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Profondeur de mesure : 76 mm

Norme:

DIN 863-4