{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP52 | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| mit Einstellring | ja | |
| Anzahl Einstellringe | 1 St. | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Ablesung Zoll, Zoll | 0,0001 Zoll | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ziffernhöhe | 8,5 mm | |
| Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | ja | |
| Anzahl Messnadeln | 3 St. | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Ausführung Messflächen | Messnadeln | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Genauigkeit ± | 4 µm | |
| Messabweichung E MPE | 4 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 40 mm | |
| Messbereich max | 50 mm | |
| Norm | DIN 863-4 |
| Artikelnummer | 1923526 | |
| EAN / GTIN | 4029713049751 | |
| Herstellernummer | 1923526 | |
| L-Nummer | L40510 2635 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |