Wysokościomierz, cyfrowy wyświetlacz 0–1

Nr art.: 192-133
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Odczyt
0,01 mm
Rodzaj produktu
wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Maks. zakres pomiarowy
1 000 mm
Jednostka odczytu
milimetr
Technika pomiarowa
analogowy
Z czujnikiem zegarowym
tak
Granica błędu
0,07 mm
materiał końcówki pomiarowej
z węglików spiekanych
Właściwości
z precyzyjną regulacją

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192-133
EAN / GTIN 4946368049106
Numer producenta 192-133
Numer L L40010 6412
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wysokościomierz z czujnikiem zegarowym oferuje następujące zalety: Łatwy i bezpieczny odczyt dzięki podwójnemu licznikowi i czujnikowi zegarowemu. Pokrętło zapewniające wygodną obsługę. Igła do rysowania z wkładką z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 192-105
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,07 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,07 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Zakres pomiarowy: 0-1,000
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including carbide tipped scriber and scriber clamp

Odpowiednie produkty