• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmessgerät, Digitale Anzeigeeinrichtung 0-1000 mm

Artikel-Nr.: 192-133
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung
0,01 mm
Produktart
Höhenmessgerät
Messbereich min.
0 mm
Messbereich max.
1 000 mm
Einheit Ablesung
Millimeter
Anzeigeart
analog
mit Messuhr
ja
Fehlergrenze
0,07 mm
Material Messspitze
Hartmetall
Eigenschaften
mit Feineinstellung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192-133
EAN / GTIN 4946368049106
Herstellernummer 192-133
L-Nummer L40010 6412
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Höhenmessgerät mit Messuhr, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einfache und sichere Ablesung mit Doppel-Zählwerk und Messuhr. Handrad für komfortable Bedienung. Hartmetallbestückte Anreißnadel.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 192-105
  • Digital/Analog: Analog
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,07 mm
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,07 mm
  • Größe / Abmessung: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Messbereich: 0 - 1,000
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Hartmetallbestückte Anreißnadel, Anreißnadelhalter und Abdeckung