Coloană verticală cu ceas comparator, contor digital, 0-1000mm

Cod articol.: 192-133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire 0,01 mm
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Cu manometru da
Eroare de toleranţă 0,07 mm
Material vârf de măsurare carbură
Caracteristici cu ajustare fină

Identificare și clasificare

Cod articol 192-133
EAN / GTIN 4946368049106
Număr producător 192-133
L-Număr L40010 6412
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloană verticală cu ceas comparator cu afişaj digital. Citire simplă și fără erori cu contor și comparator. Mâner rotativ pentru o operare comodă. Ac de trasat cu vârf de carbură.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 192-105
  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,07 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,07 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 1,000
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Include ac de trasat cu vârf din metal dur, suport pentru ac de trasat și capac