{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
wysokościomierz
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
600 mm
|
|
| Jednostka odczytu |
milimetr
|
|
| Technika pomiarowa |
analogowy
|
|
| Z czujnikiem zegarowym |
tak
|
|
| Granica błędu |
0,05 mm
|
|
| materiał końcówki pomiarowej |
z węglików spiekanych
|
|
| Właściwości |
z precyzyjną regulacją
|
| Numer artykułu | 192-132 | |
| EAN / GTIN | 4946368049090 | |
| Numer producenta | 192-132 | |
| Numer L | L40010 3041 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |