{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Citire | 0,01 mm | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 600 mm | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Cu manometru | da | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Material vârf de măsurare | carbură | |
| Caracteristici | cu ajustare fină |
| Cod articol | 192-132 | |
| EAN / GTIN | 4946368049090 | |
| Număr producător | 192-132 | |
| L-Număr | L40010 3041 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |