{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lectura |
0,01 mm
|
|
| Tipo de producto |
altímetro
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
600 mm
|
|
| Unidad de lectura |
milímetros
|
|
| Metrología |
analógico/a
|
|
| Con reloj comparador |
sí
|
|
| Margen de error |
0,05 mm
|
|
| Material de la punta de medición |
metal duro
|
|
| Características |
con ajuste preciso
|
| Número de artículo | 192-132 | |
| EAN / GTIN | 4946368049090 | |
| Número del fabricante | 192-132 | |
| Número L | L40010 3041 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |