Hook for step and rung ladders for guide rail up to Ø 36 mm

Nr art.: 19185
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Masa 88 kg
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19185
EAN / GTIN 4031405191853
Numer producenta 019185
Numer L L90110 621
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 20mm
  • Średnica/wspornik do: 36 mm
  • Rodzaj haczyka: okrągły
  • Długość: 88mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Materiał: jasny metal
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi