Crochet pour échelles à marches et échelons pour rail de guidage jusqu'à ø 36 mm

Réf.: 19185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Poids 88 kg
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19185
EAN / GTIN 4031405191853
Réf. fabricant 019185
Article hors catalogue L90110 621
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 20 mm
  • Diamètre/support jusqu'à : 36 mm
  • Type de crochet : rond
  • Longueur : 88 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Conception du matériau : Métal brillant
  • Installation requise : A monter avec un outil