Gancio per scale a gradini e a pioli per guide fino a ø 36 mm

Codice art.: 19185
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Gewicht 88 kg
Produktart Spezialleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19185
EAN / GTIN 4031405191853
Codice del produttore 019185
Numero-L L90110 621
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 20 mm
  • Diametro/supporto fino a: 36 mm
  • Tipo a gancio: Rotondo
  • Lunghezza: 88 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Design del materiale: Metallo brillante
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Prodotti correlati