Spring clip for mobile scaffolding with short bolt, closed

Nr art.: 19136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu sprężyna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19136
EAN / GTIN 4031405191365
Numer producenta 019136
Numer L L90110 722
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zacisk sprężynowy do rusztowań przejezdnych z krótkim sworzniem
  • Zamknięte
  • 1 zestaw = 4 sztuki
  • Nadaje się do wszystkich rusztowań przejezdnych, rusztowań składanych i ram balustrad (nie nadaje się do FlexxTower i FlexxTower SG)

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 52mm
  • Wysokość: 25 mm
  • Długość: 62mm
  • Materiał: blacha stalowa
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Rodzaj produktu: Krótkie śruby