Pružinová spona pro pojízdné lešení s krátkými kolíky, uzavřená

Č. pol.: 19136
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19136
EAN/GTIN 4031405191365
Číslo výrobcu 019136
Číslo L L90110 722

Popis

Popis:

  • Pružinová spona pro pojízdné lešení s krátkým šroubem
  • Zamčené
  • 1 sada = 4 kusů
  • Vhodné pro všechna pojízdná lešení, skládací lešení a zábradlí (nevhodné pro FlexTower a FlexTower SG)

Charakteristika:

  • Šířka: 52 mm
  • Výška: 25 mm
  • Délka: 62 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ výrobku: Krátké šrouby