Vzmetna sponka za kotalni oder s kratkimi čepi, zaprta

Št. art.: 19136
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka vzmet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19136
EAN/GTIN 4031405191365
Številka proizvajalca 019136
L-število L90110 722
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Vzmetna sponka za kotalni oder s kratkim vijakom
  • zaprto
  • 1 komplet = 4 kosov
  • Primerno za vse kotalne odre, zložljive odre in ograjne okvirje (ni primerno za FlexxxTower in FlexxxTower SG)

Lastnosti:

  • Širina: 52 mm
  • Višina: 25 mm
  • Dolžina: 62 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Vrsta izdelka: Kratki vijaki