Stojak podporowy na materiały ESD

Nr art.: 1892
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7015
Część opisana Płyty robocze
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Materiał stojaka podłogowego z blachy stalowej
Regulacja wysokości co 25 mm
Min. zakres regulacji wysokości 755 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 1 105 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 75 mm
Szerokość koła/rolki 25 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania inne
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości tak
Długość 510 mm
Szerokość 410 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1892
EAN / GTIN 4017976018928
Numer producenta 1892
Numer L L90080 1336
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wersja przewodząca prąd. Do skrzynek z tworzywa sztucznego, skrzynek z blachy stalowej, koszy drucianych itp., z regulacją wysokości i przejezdnymi kółkami. Konstrukcja z profili stalowych i rur z platformą z blachy stalowej z krawędzią oporową po jednej stronie, z możliwością pochylania o 15° i 30°. Regulacja wysokości co 25 mm. Lakierowany proszkowo, kolor szary łupkowy RAL 7015. 4 koła skrętne z oponą z TPE-ESD, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na 2 kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 510
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 410
  • Kąt nachylenia (stopnie): 0, 15, 30
  • Regulacja wysokości w zakresie od–do (mm): 755-1105
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 75 × 25