• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Trespolo per materiale ESD

Codice art.: 1892
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 7015
Parte descritta Piano di lavoro
Rivestimento Es. termoverniciata
Struttura tubolare in acciaio si
Tonalità cromatica, grigio Grigio ardesia
Zona di protezione ESD (EPA)
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Materiale supporto Lamiera di acciaio
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Campo di regolazione dell´altezza min. 755 mm
Campo di regolazione dell´altezza max. 1.105 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di ruote/rotelle 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 75 mm
Larghezza ruota/rullo 25 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego varie
Tipo di prodotto Supporto
Portata max. 150 kg
Es. regolabile in altezza
Lunghezza 510 mm
Larghezza 410 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1892
EAN / GTIN 4017976018928
Codice del produttore 1892
Numero-L L90080 1336
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Versione elettricamente conduttiva. Per contenitori in plastica, contenitori in lamiera d’acciaio, cestelli in filo metallico, ecc., regolabili in altezza e mobili. Struttura in acciaio profilato/tubolare con piattaforma in lamiera d’acciaio con bordo di appoggio su un lato, inclinabile di 15° e 30°. Regolabile in altezza con passo di 25 mm. Verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. 4 ruote girevoli con pneumatici TPE-ESD, mozzi con cuscinetti a strisciamento. Fermi su 2 ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 150
  • Lunghezza superficie utile (mm): 510
  • Larghezza superficie utile (mm): 410
  • Angolo di inclinazione (gradi): 0, 15, 30
  • Regolabile in altezza da-a (mm): 755-1105
  • Pneumatici: TPE-ESD
  • Dimensioni ruote (mm): 75 × 25