Prevedenie:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení. Pro plastové bedny, bedny z ocelového plechu, drátěné koše atd., výškově nastavitelné a pojízdné. Sekční ocelová/trubková konstrukce s plošinou z ocelového plechu s okrajem na všech stranách, výška 20 mm. Práškově lakovaný, břidlicově šedý RAL 7015. Není výklopný. Nastavitelná výška v krocích po 25 mm. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE-ESD, náboje s kluznými ložisky. Zámky na 2 otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Délka pracovní plochy (mm): 510
Šířka užitné plochy (mm): 410
Úhel sklonu (stupně): 0, 15, 30
Nastavitelná výška od-do (mm): 755-1105
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kol (mm): 75 x 25
Poznámka:
podle normy EN 1757-3