{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7015 | |
| beschriebenes Teil | Arbeitsplatte | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Stahlrohrkonstruktion | ja | |
| Farbton, grau | Schiefergrau | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Material Bodenständer | Stahlblech | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Höhenverstellbereich min. | 755 mm | |
| Höhenverstellbereich max. | 1 105 mm | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 4 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 75 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 25 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE | |
| Einsatzbereich | sonstiges | |
| Produktart | Materialständer | |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Länge | 510 mm | |
| Breite | 410 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 1892 | |
| EAN / GTIN | 4017976018928 | |
| Herstellernummer | 1892 | |
| L-Nummer | L90080 1336 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |