Saw blade bimetal

Nr art.: 1879383
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły kabłąkowej
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 314 mm
Wysokość brzeszczotu 13 mm
Grubość arkusza 1 mm
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1879383
EAN / GTIN 4010886861400
Numer producenta 1879383
Numer L L60160 936
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Spare bimetal saw blade for No. 407

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Bimetal
  • REACH registration available: no
  • Saw blade can be used on both sides: no
  • Total height [mm]: 1 mm
  • Total length [mm]: 314 mm
  • Total width [mm]: 13 mm
  • VDE certified: no