Hoja de sierra bimetálica

Número de artículo: 1879383
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tipo de producto Hoja de sierra de arco
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 314 mm
Altura hoja 13 mm
Grosor hoja 1 mm
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 1879383
EAN / GTIN 4010886861400
Número del fabricante 1879383
Número L L60160 936
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Hoja de sierra bimetálica de repuesto para el No. 407
Los pasadores cautivos fijan la hoja de la sierra

Característica:

  • Anchura total [mm]: 13 mm
  • Altura total [mm]: 1 mm
  • Longitud total [mm]: 314 mm
  • Material: Bimetálico
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Hoja de sierra utilizable por ambos lados: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no