Lama da sega bimetallica

Codice art.: 1879383
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per sega manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1879383
EAN / GTIN 4010886861400
Codice del produttore 1879383
Numero-L L60160 936

Descrizione

Descrizione:

Lama da sega bimetallica di ricambio per il n. 407

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 13 mm
  • Altezza totale [mm]: 1 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 314 mm
  • Materiale: Bimetallico
  • Isolato a 1000 V: no
  • Lama utilizzabile su entrambi i lati: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no