• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

IMPACT EXTENSION BAR 1″SQ.DR. 330MM

Nr art.: 18760-330
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal; 1 cal
Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym 54 mm
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita 330 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 18760-330
EAN / GTIN 4991644460250
Numer producenta 18760-330
Numer L L60050 696
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • IMPACT EXTENSION BAR 1″SQ.DR. 330MM