1″ impact prodloužení 330 mm

Č. pol.: 18760-330
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18760-330
EAN/GTIN 4991644460250
Číslo výrobcu 18760-330
Číslo L L60050 696

Popis

Popis:

Délka: 330 mm
Rozměr D2: 54 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1″
Vnější čtverec
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden