Szczypce do ściągania izolacji ∙ automatyczne ∙ Długość: 165 mm

Nr art.: 1862N
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 1862 N
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Możliwość użycia do Żyła pojedyncza; Wiązka przewodów
Maks. przekrój poprzeczny, Żyła pojedyncza 6 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Wiązka przewodów 6 mm2
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,2 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 6 mm2
Nastawienie automatyczne
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 24
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG 10
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia; Głowice skrawające wymienne; z ogranicznikiem
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1862N
EAN / GTIN 4000896242627
Numer producenta 1862N
Numer L L60140 5442
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Stripping of flexible cables (stranded wire) and solid conductors ⌀ 0.2 to 6.0 mm2 or AWG 24 – 10
  • Automatic scanning system, no adjustment to the cable cross-section necessary
  • Optimally positioned diagonal cutter up to 2.5 mm2
  • Adjustable length stop 6 – 15 mm
  • Fastening element at end of handle
  • Replaceable blades
Not for work on or near electrically live parts
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 180 mm