Afisoleringstang ∙ automatisk ∙ 180 mm

Art.-nr.: 1862N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1862N
EAN/GTIN 4000896242627
Producentnummer 1862N
L-nummer L60140 5442

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Afisolering af bøjelige kabler (flertrådet tråd) og faste ledere ⌀ 0,2 til 6,0 mm2 hhv. AWG 24-10
  • Automatisk scanningssystem, det er ikke nødvendigt at justere kabeltværsnittet
  • Optimalt positioneret sideskærer op til 2,5 mm2
  • Justerbar længde stop 6 - 15 mm
  • Fastgørelsesanordning for enden af håndtaget
  • Bladene kan udskiftes
Arbejd ikke på eller i nærheden af strømførende dele
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 180 mm