{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 1862 N | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá | |
| Vhodné pro | Jednotlivý vodič; Vícenásobný vodič | |
| Průřez max., Jednotlivý vodič | 6 mm2 | |
| Průřez max., Vícenásobný vodič | 6 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,2 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 6 mm2 | |
| Nastavení | Automatický systém | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG min. | 24 | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG max. | 10 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání; Vyvrtávací hlava výměnná; S omezovacím dorazem | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 180 mm |
| Katalogové číslo | 1862N | |
| EAN / GTIN | 4000896242627 | |
| Číslo výrobce | 1862N | |
| L-číslo | L60140 5442 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |