Szablon promieniowy, 7,5–15 mm, 32 pary

Nr art.: 186-106
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
Do promienia min. 7,5 mm
Liczba listków 32 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Do promienia maks. 15 mm
Rodzaj produktu Promieniomierz
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 186-106
EAN / GTIN 4946368047232
Numer producenta 186-106
Numer L L40010 9404
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wielkość promienia jest wytłoczona na każdym arkuszu pomiarowym. Każdy arkusz składa się z miernika promienia wewnętrznego i zewnętrznego o tych samych wymiarach. Z zaciskiem blokującym. Każdy przyrząd pomiarowy posiada pięć punktów pomiarowych.

Cecha szcz.:

calowy – metryczny: metryczne