Plantilla de radio

Número de artículo: 186-106
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Para radio mín. 7,5 mm
Número de hojas 32 ud.
Configurable no
Para radio máx. 15 mm
Tipo de producto Plantilla de radios
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 186-106
EAN / GTIN 4946368047232
Número del fabricante 186-106
Número L L40010 9404
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El tamaño del radio está grabado en cada hoja de medición.Cada hoja consta de un dispositivo de medición de radio interior y exterior del mismo tamaño.Con clip de bloqueo. Cada dispositivo de medición tiene cinco puntos de medición

Característica:

Pulgada métrica: métrica