Leră radială, 7,5-15mm, 32 perechi

Cod articol.: 186-106
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pentru raza min. 7,5 mm
Numărul de foi 32 buc.
Configurabil nein
Pentru rază max. 15 mm
Tip produs Leră pentru raze
Cuprins o singură parte
Standard normă de fabricație
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 186-106
EAN / GTIN 4946368047232
Număr producător 186-106
L-Număr L40010 9404
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Dimensiunea razei este ștampilată pe fiecare leră. Fiecare leră este dublată pentru măsurarea internă şi externă a aceleiaşi dimensiuni radiale. Cu clemă de blocare. Fiecare leră are cinci puncte de măsurare

Caracteristică:

Inch metric: metric