{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez tarczowy | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 160 mm | |
| Szerokość cięcia B | 8 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 40 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 30 mm; 40 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 26 | |
| Długość całkowita L | 8 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Frez typu ISO | N | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-CO5 | |
| Masa | 720 g | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm |
| Numer artykułu | 185820 160X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197098139 | |
| Numer producenta | 185820 160X8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |