Fresa de disco, Sin revestimiento, ⌀×ancho js16×k11: 160X8mm

Número de artículo: 185820 160X8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16×k11 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Diámetro del filo 160 mm
Diámetro del orificio de montaje 40 mm
Ancho de corte 8 mm
Tipo de fresa ISO Fresas de disco de doble cara
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes (circunferencial) 26
División dientes 19,35 mm
Versión de esquina canto vivo
Material de corte HSS
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO5
Recubrimiento sin revestimiento
Longitud total 8 mm
Longitud funcional 8 mm
Peso 720 g
Sentido del corte Corte a derecha; neutro
Norma DIN 885 A
Procedimiento de mecanizado Fresado de cortadora; Fresado de ranuras
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresa de disco
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 30 mm; 40 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 185820 160X8
EAN / GTIN 4045197098139
Número del fabricante 185820 160X8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
19
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con dentado cruzado, collar en el taladro y ranuras de chaveta.

Aplicación:

Para fresado para ranuras o cortar, si las superficies laterales de la pieza deben tener una superficie limpia y precisa.

Nota:

fz para ae = 0,1 × D.