Frezy tarczowe, bez powłoki, ⌀×szerokość js16×k11: 125X6mm

Nr art.: 185820 125X6
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16×k11 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez tarczowy
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 125 mm
Szerokość cięcia B 6 mm
Średnica otworu mocującego D3 32 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 24
Długość całkowita L 6 mm
Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 885 A
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Vorschub pro Zahn fz 0,09 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 23,25 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 31 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia FDA03202100
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H7
Wielkość uchwytu 32
Środek chłodząco-smarowy tak
Kąt przyłożenia 90 stopni
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 5
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 1,25 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -1,25 mm
Masa 330 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy A
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR)
Pierścień kolorowy Bez
Vorschub pro Zahn in stal < 750 N/mm2
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 185820 125X6
EAN / GTIN 4045197098085
Numer producenta 185820 125X6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
19
Stal < 750 N/mm²
P
19
Stal < 900 N/mm²
P
19
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy naprzemianskośne z kołnierzem przyotworowym i rowkiem
wpustowym.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków lub przecinania w przypadku, gdy wymagane są gładkie boczne powierzchnie obrabianego detalu.

Wskazówka:

fz dla ae = 0,1 × D.