Frezy tarczowe, bez powłoki, ⌀×szerokość js16×k11: 160X6mm

Nr art.: 185820 160X6
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16×k11 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez tarczowy
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 160 mm
Szerokość cięcia B 6 mm
Średnica otworu mocującego D3 40 mm
Maks. głębokość cięcia L2 30 mm; 40 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 26
Długość całkowita L 6 mm
Materiał skrawający HSS
Norma DIN 885 A
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Frez typu ISO N
Kąt przyłożenia 90 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO5
Masa 520 g
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR)
Pierścień kolorowy Bez
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 185820 160X6
EAN / GTIN 4045197098122
Numer producenta 185820 160X6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
19
Stal < 750 N/mm²
P
19
Stal < 900 N/mm²
P
19
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy naprzemianskośne z kołnierzem przyotworowym i rowkiem
wpustowym.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków lub przecinania w przypadku, gdy wymagane są gładkie boczne powierzchnie obrabianego detalu.

Wskazówka:

fz dla ae = 0,1 × D.