Kotoučová fréza, bez povlaku, ⌀ךířka js16×k11: 125X6mm

Artiklové číslo: 185820 125X6
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16×k11 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotoučová fréza
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 125 mm
Šířka řezu B 6 mm
Průměr upínacího otvoru D3 32 mm
Hloubka řezu max. L2 31 mm; 23,25 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 24
Celková délka L 6 mm
Řezný materiál HSS
Norma DIN 885 A
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ frézy ISO N
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO5
Hmotnost 330 g
Směr řezu neutrální
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
Barevný kroužek Bez
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 185820 125X6
EAN / GTIN 4045197098085
Číslo výrobce 185820 125X6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
19
Ocel < 750 N/mm²
P
19
Ocel < 900 N/mm
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Křížové ozubení s nákružkem a klínovou drážkou.

Použití:

Pro frézování drážek nebo dělení, pokud mají mít boční plochy obrobku přesný a čistý povrch.

Poznámka:

fz für ae = 0,1 × D