{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Norma | DIN ISO 5256 | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 30 stopni | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Masa całkowita | 170 g |
| Numer artykułu | 1847-6 | |
| EAN / GTIN | 4000896050468 | |
| Numer producenta | 1847-6 | |
| Numer L | L60140 2225 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |