Pince à circlips ∙ 200 mm

Réf.: 1847-6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 30 degré
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DINISO 5256
Longueur totale 200 mm
Poids total 170 g

Identification et classification

Référence article 1847-6
EAN / GTIN 4000896050468
Réf. fabricant 1847-6
Article hors catalogue L60140 2225
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Circlips sur l'arbre articulé / le roulement extérieur et la boîte de vitesses sur VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD etc.
  • Mâchoires inclinées à 30°
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg