Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1847-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 200 mm
Norma DIN ISO 5256
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 30 stupně
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Hmotnost celkem 170 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1847-6
EAN / GTIN 4000896050468
Číslo výrobce 1847-6
L-číslo L60140 2225
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Pojistné kroužky na kloubovém hřídeli / vnějším ložisku a převodovku u VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD atd.
  • Čelisti zahnuté v úhlu 30°
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg