Uchwyt zaciskowy do manszet osi ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Długość: 178 mm

Nr art.: 1847
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1847
EAN / GTIN 4000896050918
Numer producenta 1847
Numer L L60140 228
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Montaż mankietów Hytrelach oraz specjalnych zacisków ze stali nierdzewnej z określonymi wartościami momentu obrotowego w połączeniu np. z kluczem dynamometrycznym HAZET 6110-1CT
  • Dla modeli z lat : VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD. itp.
  • Ergonomiczny uchwyt HAZET z tworzywa dwuskładnikowego
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 10 mm (3/8 cala)
  • Wymiary / Długość: 178 mm
  • Waga netto (kg): 0,88 kg