Svěrné kleště na objímky náprav

Artiklové číslo: 1847
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Celková délka L 178 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Obsah jednotlivý díl
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Hmotnost celkem 880 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1847
EAN / GTIN 4000896050918
Číslo výrobce 1847
L-číslo L60140 228
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Montáž hytrelových manžet náprav a speciálních nerezových spon s určenými hodnotami momentového záběru ve spojení např. s momentovým klíčem HAZET 6110-1CT
  • Pro VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD atd.
  • Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 178 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.88 kg