Pinza para abrazaderas de manguera de junta del eje ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 178 mm

Número de artículo: 1847
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Longitud total L 178 mm
Material acero al cromo-vanadio
Contenido pieza única
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Peso total 880 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 1847
EAN / GTIN 4000896050918
Número del fabricante 1847
Número L L60140 228
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Montaje de manguitos protectores de ejes de Hytrel y grapas de acero especiales con valores de par de apriete especificados en combinación con, p. ej., llave dinamométrica HAZET 6110-1CT
  • Para VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD, etc.
  • Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 178 mm
  • Peso neto (kg): 0.88 kg