Klemtang til akselstøvler

Art.-nr.: 1847
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype holdetang/ låsetang/ spændetang
Længde i alt L 178 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Indhold enkelt del
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet
Vægt, samlet 880 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1847
EAN/GTIN 4000896050918
Producentnummer 1847
L-nummer L60140 228
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Montering af hyreaksiale støvler og specielle klemmer i rustfrit stål med specificerede tilspændingsmomenter i forbindelse med f.eks. HAZET 6110-1CT momentnøgle
  • TIL VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD OSV.
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent håndtag
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Mål / længde: 178 mm
  • Nettovægt (kg): 0,88 kg