Szczypce do pierścieni zabezpieczających ∙ Długość: 140 mm

Nr art.: 1845A-10
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
Rodzaj produktu Forceps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1845A-10
EAN / GTIN 4000896048670
Numer producenta 1845A-10
Numer L L60140 120
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Safe and fast working
  • Firm hold on the safety ring thanks to precise, conical and relief-ground jaws (phosphatized)
  • Solid plastic body
    • Extremely resilient metal core extends far into the pliers' shanks
    • Light-weight – ergonomically shaped
  • Readjusting spring
  • Twist-safe, tips are welded to the solid metal core
  • Straight design (form A)
  • For outside lockrings
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 140 mm
  • Net weight: 0.06 kg