HACCP Aluminium handle 140 cm green

Nr art.: 18452144
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Kolor Zielony
Długość 1 400 mm
Średnica 20 mm; 30 mm
Zakończenie trzonka Sprawdziany do gwintu UNF
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 18452144
EAN / GTIN 4250560516299
Numer producenta 18452144
Numer L L00760 100363
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Aluminium handle 140 cm Particularly lightweight. In the grip area with comfortable plastic coating, British standard thread.