HACCP Manche en aluminium vert 140 cm

Réf.: 18452144
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur vert
Longueur 1 400 mm
Diamètre 20 mm; 30 mm
Extrémité du manche Filetage
Matériau Plastique
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 18452144
EAN / GTIN 4250560516299
Réf. fabricant 18452144
Article hors catalogue L00760 100363
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Manche en aluminium 140 cm Particulièrement léger. Dans la zone de préhension, avec revêtement en plastique agréable au toucher, filetage allemand.