Mango de aluminio HACCP verde 140 cm

Número de artículo: 18452144
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color Color verde
Longitud 1.400 mm
Diámetro 20 mm; 30 mm
Cierre mango Rosca
Material Plástico
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 18452144
EAN / GTIN 4250560516299
Número del fabricante 18452144
Número L L00760 100363
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Mango de aluminio de 140 cm. Especialmente ligero. En la zona de agarre con revestimiento de plástico agradable al tacto, rosca alemana.