{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Skok | 0,05 mm; 0,1 mm | |
| Grubość min. | 0,05 mm | |
| Długość listków | 100 mm | |
| Liczba listków | 10 szt. | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 184-306S | |
| EAN / GTIN | 4946368424149 | |
| Numer producenta | 184-306S | |
| Numer L | L40010 13354 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |