TLOUŠŤKOMĚR THG/10SET

Artiklové číslo: 184-306S
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Spárová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 184-306S
EAN / GTIN 4946368424149
Číslo výrobce 184-306S
L-číslo L40010 13354
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto tykadlové mikrometry jsou ideální pro různé měřicí úlohy a nabízí vám následující výhody: Velikost zřetelně vyražená na každé lopatce. Lopatky lze snadno vyjmout a lze je jednotlivě uzamknout.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 184-306
  • Počet listů: 10
  • Délka listu: 100
  • Přesnost: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2–0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55–1 mm: +/-0,02 mm
  • Velikost / rozměr: 0,135 x 0,035 x 0,02 M
  • Délka: 100 mm
  • Rozsah měření: 0,05–0,2 mm po 0,05 mm,
    0,3–0,8 mm po 0,1 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku