TYKKELSESMÅLER THG/10SÆT

Art.-nr.: 184-306S
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Følerlære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 184-306S
EAN/GTIN 4946368424149
Producentnummer 184-306S
L-nummer L40010 13354
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse følere er ideelle til en lang række måleopgaver og giver dig følgende fordele: Størrelsen er tydeligt stemplet på hvert blad. Bladene er nemme at fjerne og kan låses op individuelt.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 184-306
  • Antal blade: 10
  • Klingelængde: 100
  • Nøjagtighed: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55-1 mm: +/-0,02 mm
  • Størrelse / dimension: 0,135 x 0,035 x 0,02 M
  • Længde: 100 mm
  • Måleområde: 0,05-0,2 mm pr. 0,05 mm,
    0,3-0,8 mm pr. 0,1 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk